Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8 7

Réf.: 290426 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 198 mm
Type d'outils HSS
Alésage initial H8 7,4 mm
Hauteur brochage dans acier 9 mm - 26 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 1 150 kg
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290426 7
Réf. fabricant SW7-4KT-HSS

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu.
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Brocher un carré intérieur ne nécessite qu’un seul passage.