Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8 14

Réf.: 290426 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 377 mm
Type d'outils HSS
Alésage initial H8 14,8 mm
Hauteur brochage dans acier 13 mm - 35 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 2 400 kg
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290426 14
EAN / GTIN 662600666378
Réf. fabricant SW14-4KT-HSS

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu.
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Brocher un carré intérieur ne nécessite qu’un seul passage.