Douille de guidage pour alésage H7 6A mm

Réf.: 290415 6A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ douille (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ douille 6 mm
    Largeur de rainure 3,25 mm
    Longueur 32 mm
    Type de produit Outils à brocher

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290415 6A
    EAN / GTIN 2050001096203
    Réf. fabricant 44501

    Description

    Exécution:

    Avec colerette.

    Utilisation:

    Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.
    Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.