Douille de guidage pour alésage H7, ⌀ douille: 24C1mm

Réf.: 290415 24C1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ douille (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ douille 24 mm
Largeur de rainure 9,63 mm
Longueur 64 mm
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290415 24C1
EAN / GTIN 2050001096340
Réf. fabricant 44441

Description

Exécution:

Sans collerette.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.
Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.