Broche à pousser HSS Ajustement H9 6C1

Réf.: 290407 6C1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 299 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 6 mm
Profondeur de rainures de clavette 2,8 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 18 mm - 22 mm
Hauteur brochage dans acier 10 mm - 64 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 1 000 kg
Largeur dos 9,63 mm
Nombre de passages 2
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290407 6C1
EAN / GTIN 662600888343
Réf. fabricant 44406H9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Broche avec cales de réglage nécessaires.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange