Broche à pousser HSS Ajustement H9 18E1

Réf.: 290407 18E1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 394 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 18 mm
Profondeur de rainures de clavette 4,4 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 58 mm - 65 mm
Hauteur brochage dans acier 25 mm - 150 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 4 800 kg
Largeur dos 19,34 mm
Nombre de passages 4
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290407 18E1
EAN / GTIN 662600888404
Réf. fabricant 44412H9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Broche avec cales de réglage nécessaires.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange