{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 172 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 4 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 1,8 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 8 mm - 42 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 550 kg | |
Largeur dos | 6,46 mm | |
Nombre de passages | 2 | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290405 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600444037 | |
Réf. fabricant | 44403 |