Broche à pousser HSS Ajustement JS9 16E1

Réf.: 290405 16E1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur broche 394 mm
    Type d'outils HSS
    Largeur de rainures de clavette 16 mm
    Profondeur de rainures de clavette 4,3 mm
    Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 50 mm - 58 mm
    Hauteur brochage dans acier 25 mm - 150 mm
    Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 4 300 kg
    Largeur dos 19,34 mm
    Nombre de passages 4
    Type de produit Outils à brocher

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290405 16E1
    EAN / GTIN 662600444112
    Réf. fabricant 44411

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Huile
     

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

    Livraison:

    Broche avec cales de réglage nécessaires.

    Remarque(s):

    • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
    • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
    • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
    • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
    • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange