Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales ⌀ DS 25 mm 9 mm

Réf.: 290342 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de 6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 25 mm
    Arrosage interne oui
    Convient pour six-pans 9 mm - 11 mm
    Long. utile L1 30 mm
    Porte-plaquettes ⌀ D1 8 mm
    Déport L3 4,5 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 8,5 mm
    Vis 290399 1
    Long. queue Ls 90 mm
    Queue Queue combinée
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290342 9
    EAN / GTIN 4045197965608
    Réf. fabricant 290342 9

    Description

    Remarque(s):

    • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.
    • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier