{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 25 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Convient pour six-pans | 11 mm - 17 mm | |
Long. utile L1 | 40 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 10 mm | |
Déport L3 | 5,5 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 10,5 mm | |
Vis | 290399 1 | |
Long. queue Ls | 90 mm | |
Queue | Queue combinée | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290342 11 | |
EAN / GTIN | 4045197965615 | |
Réf. fabricant | 290342 11 |