Porte-molettes universel, Taille de queue: 16Xmm

Réf.: 290210 16X
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Largeur tige 16 mm
Hauteur tige 16 mm
pour diamètre de molette d1 25 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 10 mm - 250 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 1
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290210 16X
EAN / GTIN 4030741834493
Réf. fabricant 31003651
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.

Avantage(s):

  • Vibrations réduites.
  • Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du ⌀ de la pièce.
  • Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.
  • Correction de l'angle de dépouille des molettes.
  • Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.
  • Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.