• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Porte-molettes universel, Taille de queue: 10mm

Réf.: 290210 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Largeur tige 10 mm
Hauteur tige 10 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 5
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Réf. fabricant 31001926
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.

Avantage(s):

  • Vibrations réduites.
  • Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du ⌀ de la pièce.
  • Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.
  • Correction de l'angle de dépouille des molettes.
  • Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.
  • Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.