{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas | 1,5 | |
Type de molette | BR 45° | |
Pour norme | DIN 82 | |
Type d'outils | PM | |
Diamètre de molette d1 | 20 mm | |
Largeur de molette b | 8 mm | |
Diamètre de perçage de molette d2 | 6 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290191 20X8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4030741184208 | |
Réf. fabricant | 41009010 | |
Fabricant | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |