{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas | 0,8 | |
Type de molette | BR 45° | |
Pour norme | DIN 82 | |
Type d'outils | PM | |
Diamètre de molette d1 | 15 mm | |
Largeur de molette b | 4 mm | |
Diamètre de perçage de molette d2 | 4 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290191 15X4/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741171673 | |
Réf. fabricant | 41008106 | |
Fabricant | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |