Molette PM 20X8/0,6 mm

Réf.: 290186 20X8/0,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ molette d1 × largeur molette l / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 0,6
Type de molette BL 45°
Pour norme DIN 82
Type d'outils PM
Diamètre de molette d1 20 mm
Largeur de molette b 8 mm
Diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290186 20X8/0,6
EAN / GTIN 4030741200458
Réf. fabricant 41010279

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier