Molette PM 15X4/0,8 mm

Réf.: 290186 15X4/0,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ molette d1 × largeur molette l / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas 0,8
    Type de molette BL 45°
    Pour norme DIN 82
    Type d'outils PM
    Diamètre de molette d1 15 mm
    Largeur de molette b 4 mm
    Diamètre de perçage de molette d2 4 mm
    Type de produit Porte-molettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290186 15X4/0,8
    EAN / GTIN 4030741310799
    Réf. fabricant 41015254

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Acier < 500 N/mm²
    P
    60
    Acier < 750 N/mm²
    P
    45
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.