Porte-molettes à droite 10 mm

Réf.: 290094 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sens de la coupe à gauche et à droite
    Pour profil de moletage RAA 2×AA
    Largeur tige 10 mm
    Hauteur tige 10 mm
    pour diamètre de molette d1 15 mm
    Pour largeur de molette b 6 mm
    pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
    pour diamètre d'abaissement de molette d3 11 mm
    Capacité 0 mm - 15 mm
    Goujon à collet 299925 1
    Disque 299927 1
    Type de produit Porte-molettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290094 10
    EAN / GTIN 4030741660214
    Réf. fabricant 31002713

    Description

    Exécution:

    • Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.
    • Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.

    Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
    Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange