{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | à gauche et à droite | |
Pour profil de moletage | RAA 2×AA | |
Largeur tige | 16 mm | |
Hauteur tige | 16 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 15 mm | |
Pour largeur de molette b | 6 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 6 mm | |
pour diamètre d'abaissement de molette d3 | 11 mm | |
Capacité | 0 mm - 15 mm | |
Goujon à collet | 299925 1 | |
Disque | 299927 1 | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290094 16 | |
EAN / GTIN | 4030741498527 | |
Réf. fabricant | 31002715 |