{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
tmax Usinage intérieur | 5 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 12 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils en retrait | 50 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Vis | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 278024 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381677 | |
Réf. fabricant | 278024 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Barre d'alésage pour usinage de gorges 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Type d'utilisation | Gauche | droite | Gauche | droite |
Déport L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Type de produit | Barre d'alésage | Barre d'alésage | Barre d'alésage | Barre d'alésage |