{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
tmax Usinage intérieur | 5 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 12 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils en retrait | 50 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Vis | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 | |
Réf. fabricant | 278023 25 |