Barre d'alésage pour usinage de gorges 20 mm

Réf.: 278023 20
Remise
120,00 CHF
Prix valable jusqu’au 28 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 20 mm
    Largeur de gorge w 3; 4 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne oui
    tmax Usinage intérieur 5 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 16,5 mm
    Déport L3 8 mm
    Longueur de col L1 porte-outils en retrait 30 mm
    Longueur totale L 200 mm
    Vis 279816 5 (TX20; 5 Nm)
    Rainurage axial possible oui
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 278023 20
    EAN / GTIN 4062406381639
    Réf. fabricant 278023 20

    Description

    Exécution:

    Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes