{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de queue h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Longueur d'épaulement b | 20 mm | |
Largeur de queue b3 | 33 mm | |
Longueur totale Ltot | 78 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 26 mm | |
Vis de blocage | 279816 1 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Réf. fabricant | 278008 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Blocs porte-lames, Hauteur de queue h: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 388.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 26 mm | 26 mm |
Largeur de queue b3 | 33 mm | |
Longueur totale Ltot | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Vis de blocage | 279816 1 | 279815 14 |
Hauteur de queue h | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |