{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de queue h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Longueur d'épaulement b | 16 mm | |
Largeur de queue b3 | 29 mm | |
Longueur totale Ltot | 78 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 26 mm | |
Vis de blocage | 279816 1 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Réf. fabricant | 278008 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Blocs porte-lames, Hauteur de queue h: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 121.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 214.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 428.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Longueur totale Ltot | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Arrosage interne | oui | ||
Vis de blocage | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |
Barre de serrage | 279928 1 | 279928 5 |