Plaquette pour gorges Arête droite 3 mm

Réf.: 275006 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU9310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353
Réf. fabricant 275006 3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec flancs rectifiés.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010274026.
Barres d’alésage 274170274171.