Plaquette pour gorges Arête droite 1,5 mm

Réf.: 275006 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 1,5 mm
    Condition de coupe Continue
    Rayon d'angle 0,15 mm
    Nuance HU9310
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 275006 1,5
    EAN / GTIN 4062406805937
    Réf. fabricant 275006 1,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    380
    Alu (à copeaux courts)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec flancs rectifiés.

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 274010274026.
    Barres d’alésage 274170274171.