Bloc porte-lames Vario plus Eco HSK63

Réf.: 274531 HSK63
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige de fixation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Type d'utilisation Gauche
Type de tige fixation HSK63
Longueur de col cote A 105 mm
Arrosage interne oui
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Vis de montage 279815 9
Vis de blocage 279815 24
Barre de serrage 279928 7
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274531 HSK63
EAN / GTIN 4067263112426
Réf. fabricant 274531 HSK63

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus Eco.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier