Bloc porte-lames Eco avec barre de serrage amovible 12 mm

Réf.: 274093 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 12 mm
Arrosage interne oui
Longueur totale Ltot 70 mm
Pour hauteur de lame h5 19 mm
Barre de serrage 279928 4
Vis de blocage 279815 23
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274093 12
EAN / GTIN 4062406805869
Réf. fabricant 274093 12

Description

Utilisation:

Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Pièce(s) de rechange:

Vis sans tête 279832 1.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l’aide du kit de raccordement 279833 1.