Bloc porte-lames Eco avec barre de serrage amovible 10 mm

Réf.: 274093 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur de queue h 10 mm
    Arrosage interne oui
    Longueur totale Ltot 70 mm
    Pour hauteur de lame h5 19 mm
    Barre de serrage 279928 4
    Vis de blocage 279815 23
    Type de produit Blocs porte-lames

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274093 10
    EAN / GTIN 4062406805852
    Réf. fabricant 274093 10

    Description

    Utilisation:

    Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

    Pièce(s) de rechange:

    Vis sans tête 279832 1.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l’aide du kit de raccordement 279833 1.