{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 1,7 mm | |
Longueur totale L | 64 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 22 mm | |
Avance f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Revêtement | TiAlN-PVD | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 274061 8/12L | |
EAN / GTIN | 4067263355496 | |
Réf. fabricant | 274061 8/12L |