Plaquettes à profil rectangulaire droite 12/20 mm

Réf.: 274061 12/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Distance pointes-centre L3 1,6 mm
Longueur totale L 80 mm
Profondeur coupe max. tmax 43 mm
Avance f 0,01 mm - 0,03 mm
Revêtement TiAlN-PVD
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274061 12/20
EAN / GTIN 4067263558736
Réf. fabricant 274061 12/20

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Attention:

Réf. commande =⌀ de gorge minimum.
Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
D1 = Dmin ⌀ int.
D2 = Dmin ⌀ ext.
Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.