Porte-plaquettes Medium pour carottage 24/35 mm

Réf.: 274016 24/35
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
⌀ min. 1ère gorge D1 24 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 35 mm
Type d'utilisation à gauche
Clé système oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 12 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274016 24/35
EAN / GTIN 4062406094942
Réf. fabricant 274016 24/35

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop