{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de queue h | 25 mm | |
Longueur d'épaulement b | 18 mm | |
Largeur de queue b3 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 140 mm | |
Vis de montage | 279815 20 | |
Goujon avec surfaces planes | 279934 2 | |
Goujon | 279936 2 | |
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 274004 25 | |
EAN / GTIN | 4062406095406 | |
Réf. fabricant | 274004 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |