Porte-outils Heavy-Duty, Hauteur de queue h: 50mm

Réf.: 274004 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 50 mm
Largeur de queue b3 50 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
Vis de montage 279815 20
Goujon avec surfaces planes 279934 2
Goujon 279936 2
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274004 50
EAN / GTIN 4062406095437
Réf. fabricant 274004 50

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 274060274076; 274118274120; 274138274139.