Plaquette à profil rectangulaire 8/12L mm

Réf.: 273973 8/12L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB720
Epaisseur plaquette T 10,7 mm
Distance pointes-centre L3 9 mm
Profondeur coupe max. tmax 5 mm
Rayon R 0,2 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Avance f 0,01 mm/tr - 0,02 mm/tr
Revêtement TiCN
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273973 8/12L
EAN / GTIN 4062406127923
Réf. fabricant 273973 8/12L

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
100
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Attention:

Réf. commande = ⌀ de gorge min.
Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
D1 = Dmin ⌀ int.
D2 = Dmin ⌀ ext.
Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.