• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Barre d’alésage, à droite, ⌀ queue DS / longueur de col L1: 12/20mm

Réf.: 273963 12/20

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 20 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur totale L 78 mm
Vis pour plaquette 279810 1
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273963 12/20
EAN / GTIN 4062406128128
Réf. fabricant 273963 12/20

Description

Exécution:

  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Maniement très simple lors du changement de plaquette.