Plaquette pour gorges gauche 1,5 mm

Réf.: 273908 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB9635
    Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
    Largeur de rainure m (H13) 1,5 mm
    Largeur de coupe w 1,5 mm
    tmax 2,5 mm
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Affectation des plaquettes gauche
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Application secondaire M
    Condition de coupe Continue
    Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 170 mm/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 90 mm/min - 140 mm/min
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273908 1,5
    EAN / GTIN 4045197768513
    Réf. fabricant 273908 1,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    170
    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Fonte GG(G)
    K
    170
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :