Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Taille de queue: 12mm

Réf.: 273911 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 16,2 mm
Longueur de tête L1 21,4 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis pour plaquette 279815 13
Longueur libre 1,2 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273911 12
EAN / GTIN 4045197777270
Réf. fabricant 273911 12

Description

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes à gauche.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Taille de queue: 12mm

Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Taille de queue: 12mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  90.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  157.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  157.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  98.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible non non non non
Longueur totale L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Arrosage interne non non non non
Longueur de tête L1 21,4 mm 33 mm 33 mm 30 mm
Taille de queue 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Type d'utilisation Gauche Gauche Gauche Gauche
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis