Plaquette pour gorges gauche 0,8 mm

Réf.: 273908 0,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB9635
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 0,8 mm
Largeur de coupe w 0,85 mm
tmax 1,2 mm
Rayon d'angle R 0,05 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 0,7 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Affectation des plaquettes gauche
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 170 mm/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 90 mm/min - 140 mm/min
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273908 0,8
EAN / GTIN 4045197929082
Réf. fabricant 273908 0,8

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
170
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :