Il existe une alternative à ce produit

Porte-plaquettes Eco VARIO-LINE 3 mm

Réf.: 273875 3
Remise
130,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273875 3
EAN / GTIN 4045197702944
Réf. fabricant 273875 3

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils eco 273871 ou bloc porte-lames 319145 RL/LL.