Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils Eco VARIO-LINE, droite, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 273870 20
Remise
186,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de queue h 20 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273870 20
EAN / GTIN 4045197702234
Réf. fabricant 273870 20

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes eco 273874.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.
L = L1 + L3 (porte-plaquettes eco).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout