Lame de tronçonnage Eco renforcé 26/3 mm

Réf.: 273865 26/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Hauteur de lame h5 26 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Pour ⌀ pièce max. 65 mm
    Hauteur h1 21,4 mm
    Longueur totale L 97 mm
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273865 26/3
    EAN / GTIN 4045197778345
    Réf. fabricant 273865 26/3

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Adapté(s) pour:

    Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132.
    319140319141 réf. RL ou LL.

    Attention:

    Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

    Remarque(s):

    De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.
    Clé de montage 279920 à commander séparément. A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes