Porte-outils Eco 20 mm

Réf.: 273846 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Longueur de tête L1 20,5 mm
Longueur totale L 94 mm
Vis 279815 9
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273846 20
EAN / GTIN 4045197517470
Réf. fabricant 273846 20

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273880 et 273890.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco 317900319886 et les porte-plaquettes GARANT eco 273880273891. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop