{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
tmax Usinage intérieur | 4,5 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 16 mm | |
Déport L3 | 9,5 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils en retrait | 30 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
Vis | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 273791 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721105 | |
Réf. fabricant | 273791 12/1,5 |