Barre d'alésage pour usinage de gorges 25/6 mm

Réf.: 273791 25/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
tmax Usinage intérieur 9,5 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 19 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 40 mm
Longueur totale L 250 mm
Vis 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273791 25/6
EAN / GTIN 4045197640529
Réf. fabricant 273791 25/6

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d’atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d’état de surface et de la productivité.