Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet 5 mm

Réf.: 273746 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 5 mm
    Application principale H
    Condition de coupe Continue
    Nuance CBN825
    Type d'outils CBN
    Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273746 5
    EAN / GTIN 4045197643629
    Réf. fabricant 273746 5

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    100
    Acier < 60 HRC
    H
    100
    Acier < 67 HRC
    H
    100
    Continue
     
    Irrégulière
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :