Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CBN825, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273746 4
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
Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Application principale H
Condition de coupe Continue
Nuance CBN825
Type d'outils CBN
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273746 4
EAN / GTIN 4045197577917
Réf. fabricant 273746 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 67 HRC
H
100
Continue
 
Irrégulière
 
à sec