Queue de serrage JETCROWN, droite, Taille de queue: 25mm

Réf.: 273608 25
Nouveau produit
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
Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCROWN
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Référence fabricant TGTBQ 25R-D82-ECD-JHP
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273608 25
EAN / GTIN 7291075442427
Réf. fabricant 3372627

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges avec arrosage ciblé via la couronne à changement rapide JETCROWN.

Remarque(s):

Utilisable uniquement en association avec la couronne à changement rapide JETCROWN adaptée 279950. Apport de lubrifiant à la queue de serrage uniquement possible via le raccord de tuyau G 1/8 pouce.