Queue de serrage JETCROWN, droite, Taille de queue: 20mm

Réf.: 273608 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCROWN
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Référence fabricant TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Réf. fabricant 3400586

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges avec arrosage ciblé via la couronne à changement rapide JETCROWN.

Remarque(s):

Utilisable uniquement en association avec la couronne à changement rapide JETCROWN adaptée 279950. Apport de lubrifiant à la queue de serrage uniquement possible via le raccord de tuyau G 1/8 pouce.