Queue de serrage JETCROWN, Gauche, Taille de queue: 25mm

Réf.: 273607 25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCROWN
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Référence fabricant TGTBQ 25L-D65-ECD-JHP
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273607 25
EAN / GTIN 7291075466225
Réf. fabricant 3394440

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges avec arrosage ciblé via la couronne à changement rapide JETCROWN.

Remarque(s):

Utilisable uniquement en association avec la couronne à changement rapide JETCROWN adaptée 279950. Apport de lubrifiant à la queue de serrage uniquement possible via le raccord de tuyau G 1/8 pouce.