Lame de tronçonnage HSS 26/3,1 mm

Réf.: 273560 26/3,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 75 mm
Longueur totale L 110 mm
Profondeur gorge max. tmax 37,5 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273560 26/3,1
EAN / GTIN 4045197587534
Réf. fabricant 273560 26/3,1

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984273994 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes